Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Krauskopfversenker WS 90G 13x60/90mm S 6x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Krauskopfversenker WS 90G 13x60/90mm S 6x30mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Krauskopfversenker WS 90G 13x60/90mm S 6x30mm
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Krauskopfversenker WS 90G 13x60/90mm S 6x30mm
Artikel-Nr.:
     223-8141352
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696015642
Suchbegriffe:
Krauskopfsenker ähnlich DIN 6446
Krauskopfversenker ähnlich DIN 6446
krauskopfsenker ähnlich din 6446

FISCH Krauskopfversenker WS 90G 13x60/90mm S 6x30mm

Versenker WS
• 90° Spitzenwinkel
• Abgesetzter Zylinderschaft
• Ähnlich DIN 6446 B
• Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Norm:
ähnlich DIN 6446 B
Material:
Werkzeugstahl
Anwendung:
zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen
Schaftdurchmesser:
8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
90 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,63*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 11,73*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 8,40*
€ 11,76*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,87*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 10,82*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.