Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krauskopfversenker WS 90G13x60/90mm S 6x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krauskopfversenker WS 90G13x60/90mm S 6x30mm Fisch
Krauskopfversenker WS 90G13x60/90mm S 6x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719491
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     60001300
EAN/GTIN:
     9002696015642
Suchbegriffe:
Krauskopfsenker ähnlich DIN 6446
Krauskopfversenker ähnlich DIN 6446
krauskopfsenker ähnlich din 6446
Versenker WS

• 90° Spitzenwinkel
• Abgesetzter Zylinderschaft
• Ähnlich DIN 6446 B
• Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Weitere Informationen:
Ø:
13 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
60001300
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696015642, Versenker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,72*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 11,78*
7 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 11,81*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,93*
1
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.