Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Kapselbandmaß 20m Fat Max (Maßband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Kapselbandmaß 20m Fat Max (Maßband)
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Kapselbandmaß 20m Fat Max (Maßband)
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Kapselbandmaß 20m Fat Max (Maßband)
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Kapselbandmaß 20m Fat Max (Maßband)
Artikel-Nr.:
     223-8140179
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560341336
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß

STANLEY Kapselbandmaß 20m Fat Max (Maßband)

Kapselbandmaß FatMax® Nr. 0-34-133/134
• Bi-Material-Gehäuse
• Stahlband besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
• mm-Teilung
• Übersetzungsverhältnis 3:1
• EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Bandbreite:
9,5 mm
Bandlänge:
20 m
Einteilung:
mm
Farbe Band:
gelb
Skalierung:
mm
SB-Verpackt:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Innenmessung:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Bauartzulassung:
true
Rücklaufsperre:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Max. Messbereich:
20000 mm
Art des Gehäuses:
Kapsel
Gummischutzrahmen:
Nein
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Max. Messbereich (in Zoll):
-
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 30,41*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 23,80*
€ 31,28*
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 31,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,67*
€ 32,17*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 31,97*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-34-295
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.