Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139925 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754017898 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Doppelmaulschüssel DIN3110 17 x 19 mm - Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
- Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
- Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
- Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
- Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen: | | Stärke: | 6,7 mm | Breie 1: | 38 mm | Breite 2: | 42 mm | Länge mm (L): | 220 mm | Legierung: | Chrome Alloy Steel, chrome-plated | Maulstellung: | 15 ° | Schlüsselweite [mm]: | 17 x 19 mm | Schlüsselweite 1 [mm]: | 17 mm | Schlüsselweite 2 [mm]: | 19 mm | Gewicht: | 131 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,48* | € 6,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,58* | € 7,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,77* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,82* | € 7,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,40* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|