Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139903 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754080472 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Doppelmaulschlüsselsatz DIN3110 10-teilig, 6-32mm, in Rolltasche - Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 10 pcs. | Bereich: | 6x7 - 30x32 | Inhalt: | 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm | Nr.: | 10/10 | Gewicht: | 1540 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,82* | € 61,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,12* | € 64,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,80* | € 64,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,35* | € 65,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 69,36* | € 81,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|