| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139514 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560511805 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Abbeizpinsel 50mm 2,0" Nylon-Borste Beizpinsel • Reine Nylon-Borste • Kunststofffassung • Roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Größe: | 2\" | Borstenart: | Synthetikborste | SB-Verpackt: | Nein | Borstenfassung: | Kunststoff | Material Griff: | Holz" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,83* | € 8,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,85* | € 8,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,48* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|