Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139439 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010220020302 |
| |
|
| | |
| ERDI Idealschere rechts 280mm (Blechschere) Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 280mm | 11" | Schnittlänge: | 34mm | 1 3/8" | Blechdicke (600 N/mm²): | 1 | Standzeit: | + | Rabattgruppe (1000): | V5 | Nettogewicht: | 0,56kg | Stück/VPE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, erdi handblechschere 280 mm rechts, kabelschere, erdi kabelschere |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,91* | € 28,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,87* | € 29,77* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 24,49* | € 31,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,65* | € 33,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,15* | € 45,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|