| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139335 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8695544461329 |
| |
|
| | |
| KANCA Blech-Rundstahlschere 150mm 2BR/5 Blech- und Rundstahlschere • Körper aus Stahl • Gehärtete Messer • Verstellbare Niederhalter • Handhebelsicherung als Unfallschutz • Ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung • Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl • Für den Einsatz bei Montagearbeiten, Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben Weitere Informationen: | | Messerlänge: | 150 mm | Schneidleistung Material: | Flachstahl 50 x 5, Rundstahl 11, Stahlblech 5 mm | Gewicht: | 10 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,30* | € 130,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,20* | € 131,00* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,76* | € 140,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,96* | € 141,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 155,03* | € 185,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|