| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139141 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5410685855225 |
| |
|
| | |
| POLET Vorschlaghammer 5Kg Vorschlaghammer FIBER 5001 • DIN 1042 • Geschmiedeter und gehärteter Stahl • Mit Glasfaserstiel FIBER 5001, 100%iparallel gezogener Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung • 5 x widerstandsfähiger als Holz Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 5 kg | Stiellänge: | 820 mm | Gesamtgewicht: | 6180 g | Marke: | Polet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,42* | € 72,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,83* | € 78,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,21* | € 79,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,14* | € 80,93* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,25* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|