| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139039 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013648012119 |
| |
|
| | |
| A&S Elastonbesen 50 cm, mit stabilem Halter 28mm Elastonbesen • Besonders dicht bestückt • Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Ausführung Metal-Stielhalter: | Ja | Ausführung Industriebesen Kokos: | Nein | Ausführung Industriebesen Arenga: | Nein | Ausführung Straßenbesen Elaston: | Ja | Ausführung Industriebesen Elaston: | Ja | Ausführung Straßenbesen Piassava: | Nein | Ausführung Industriebesen Rosshaar: | Nein | Ausführung Sattelholz mit Stielloch: | Nein | Ausführung Industriebesen Arenga/Elaston: | Nein | Ausführung Industriebesen Qualitätsmischung: | Nein | Ausführung Power Stick Kunststoffstielhalter: | Nein | Ausführung Metal-Stielhalter für Stiel Durchmesser mm: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,91* | € 11,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,53* | € 12,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,74* | € 12,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,75* | € 12,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,19* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|