| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139038 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013648008655 |
| |
|
| | |
| A&S Elaston Straßenbesen 40 cm, mit Stiel Elastonstraßenbesen mit Stiel • Sattel, Bauernlob, besonders kräftiges und strapazierfähiges Material • Mit Brennstempel • Mit Konus • Inklusive Gerätestiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Garantie: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Nein | Ausführung Metal-Stielhalter: | Nein | Ausführung Industriebesen Kokos: | Nein | Ausführung Industriebesen Arenga: | Nein | Ausführung Straßenbesen Elaston: | Ja | Ausführung Straßenbesen Piassava: | Nein | Ausführung Industriebesen Rosshaar: | Nein | Ausführung Sattelholz mit Stielloch: | Ja | Ausführung Industriebesen Arenga/Elaston: | Nein | Ausführung Industriebesen Qualitätsmischung: | Nein | Ausführung Power Stick Kunststoffstielhalter: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,5946* | € 15,1846* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,71* | € 15,33* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,71* | € 15,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,13* | € 22,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,85* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|