Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe Duo Extreme+ 230x22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Duo Extreme+ 230x22,23mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Duo Extreme+ 230x22,23mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Duo Extreme+ 230x22,23mm
Artikel-Nr.:
     223-8138904
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248569299
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

NORTON Diamant-Trennscheibe Duo Extreme+ 230x22,23mm

Diamantscheibe Extreme Beton
• Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet
• Höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel
• Schnellerer Schnitt, bis zu 20 % mehr Schnittgeschwindigkeit, verglichen mit dem Vorgänger
• Lasergeschweißt, eng verzahnt
• Trocken- und Nassschnitt
• Für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
22,23 mm
Außendurchmesser:
230 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,95*
€ 131,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 132,61*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 106,64*
€ 132,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 135,87*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 169,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.