| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138895 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248353409 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamant-Trennscheibe Laser 2370 115x22,23 mm Diamantscheibe Classic Universal Laser • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit • Lasergeschweißt • Eng verzahnt • Für allgemeine Baumaterialien Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23 mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 22,23 mm | Anwendung: | Universell - allgemeine Baumaterialien | Außendurchmesser: | 115 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Ja | Segmenthöhe: | 7 mm | Segmentbreite: | 2.2 mm | Einsatzbereich: | Universell - allgemeine Baumaterialien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,16* | € 30,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,15* | € 30,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 22,67* | € 31,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,26* | € 31,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,64* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|