GLORIA Drucksprühgerät CleanMaster CM 50
Drucksprühgerät CleanMaster CM 50
• Drucksprühgerät für die Ausbringung saurer und alkalischer Reinigungsmittel
• EPDM-Dichtungsmaterial
• Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 12
• Stabiler Kunststoffbehälter
• Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse
• Leistungsstarke Druckpumpe
• Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen
• Schlauch aus verstärktem PVC
• Sicherheitsventil
• Fußring für sicheren Stand
• Transparenter Behälter
• Tragriemen, schultertragbar
• Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m)
Folgende Mittel wurden getestet und sind zur Ausbringung geeignet:
• Salpetersäure bis 10 %
• Essigsäure bis 10 %
• Probionsäure bis 10 %
• Salzsäure bis 10 %
• Phosphorsäure bis 30 %
• Schwefelsäure bis 30 %
• Kalilauge bis 20 %
• Natronlauge bis 20 %
Die Angaben gelten nicht für Gemische! Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet.