Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500721103 |
| |
|
| | |
| GARDENA Klemmschale für 25 mm (1")-Schlauch Klemmschalen • Die Klemmschale aus Pressmessing ist mit verzinkten Sechskantschrauben und -muttern versehen • Einsatz: zur sicheren Befestigung von Saug- oder Hochdruckschläuchen . Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! ! Weitere Informationen: | | Norm: | DN 19 | Branche: | Garten- und Landschaftsbau | Einsatzmedium: | Flüssigmedien | Einsatzbereich: | Hochdruckanwendungen | Gewindegröße: | 1\" | Für Schlauchtyp: | Saug- Hochdruckschläuche | Material Schrauben: | verzinkt | Material Klemmschale: | Messing (MS) | Für Schlauchinnendurchmesser: | 25 mm" |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 6,68* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,73* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,98* | € 11,45* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,03* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|