Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137870 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501200402 |
| |
|
| | |
| FISKARS Vorschlaghammer L Vorschlaghammer • Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten • Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc. • Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern • Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff • Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet Weitere Informationen: | | Gewicht Kopf: | 3000 g | Länge gesamt: | 770 mm | Material Kopf: | Karbonstahl | Gewicht [Gramm]esamt: | 3900 g | Material Stiel: | Glasfaser | Ausführung Hammerkopf: | geschmiedet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,33* | € 54,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,82* | € 59,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,63* | € 60,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,39* | € 61,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,65* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|