Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-790288 Herst.-Nr.: 6411501200402 EAN/GTIN: 6411501200402 |
| |
|
| | |
| Vorschlaghammer • Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten • Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc. • Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern • Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff • Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1001619 | Größe: | L | Länge: | 750 mm | Gewicht: | 3900 g | Kopfgewicht: | 3000 g | Marke: | FISKARS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6411501200402, Bello, Hammer, Lehmann |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,33* | € 50,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,25* | € 53,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,62* | € 58,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 41,49* | € 59,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,89* | € 60,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|