Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Warnschutzregenbundhose leuchtgelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Warnschutzregenbundhose leuchtgelb Gr. M
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Warnschutzregenbundhose leuchtgelb Gr. M
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Warnschutzregenbundhose leuchtgelb Gr. M
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Warnschutzregenbundhose leuchtgelb Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8137327
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201140137
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

ASATEX Warnschutzregenbundhose leuchtgelb Gr. M

Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO«

Ausführung:
• Wasserdicht, winddicht
• Verschweißte Nähte
• 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel
Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 343
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/1
Basis:
Warnschutz-Regenhose
Farbe:
gelb
Normen:
DIN EN 343; DIN EN 471
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Farbton:
leuchtgelb
Größe:
M
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Kategorie:
Kat. II
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
Seiteneingriffe (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Gefahrensituationen im Straßenverkehr
Hauptfarbton:
leuchtgelb
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschlussart:
Gummizug
Größenspiegel:
XS-5XL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
M
Besonderheit Material:
winddicht
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,99*
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 18,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 18,65*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,76*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 18,75*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prevent
RHO
ab € 11,65*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,60*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,62*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 11,75*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,59*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,56*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.