Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen
Artikel-Nr.:
     223-8059985
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849497563
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl

BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 orange mit Rollen

Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Permanentkontakt

• Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster)
• Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional)
• Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet
• Flexband: aus weichem Kunststoff
• Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz
• Rollen: lastabhängig gebremst

Eigenschaften:
• Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Gewichtsregulierung

Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung.
Weitere Informationen:
Flexband:
orange
Sitzhöhenverstellung:
450-620 mm
Herstellerartikelnummer:
9563E-9999-3279
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,30*
€ 386,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,25*
€ 386,68*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 395,34*
€ 454,28*
2 Tage
626
€ 35,99*
ab € 407,73*
€ 468,90*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 512,97*
€ 580,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,39*
€ 674,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,78*
€ 647,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.