Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059981 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849494661 |
| |
|
| | |
| BIMOS Basisstuhl ESD NEON 2 grau mit Rollen perman Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Permanentkontakt • Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster) • Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional) • Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz • Rollen: lastabhängig gebremst Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung. Weitere Informationen: | | Flexband: | grau | Sitzhöhenverstellung: | 450-620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9563E-9999-3278 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,34* | € 441,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,89* | € 441,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,54* | € 443,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 351,67* | € 452,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 509,23* | € 581,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|