Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikel-Nr.:
     223-8059957
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228674705
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

HÜNERSDORFF Sichtbox trans Gr.4 B207xH155xT332 mm

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
transparent
Höhe:
154 mm
Tiefe:
335 mm
Breite:
205 mm
Auflast:
167 kg
Gewicht:
0.39 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
7,1 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
4
Höhe innen:
144 mm
Breite innen:
170 mm
Höhe außen:
155 mm
Länge innen:
290 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Breite außen:
207 mm
Länge außen:
332 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
7.1 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
20 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
3.56 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
3 St.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,90*
ab € 3,3175*
€ 4,5075*
1 Tag
203
20
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,11*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,21*
1
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,51*
Lager 223
203
1
€ 8,50*
ab € 4,91*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,55*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.