Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm
Artikel-Nr.:
     223-8059955
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228673708
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

HÜNERSDORFF Sichtbox transparent Gr.3 B146xH127xT242 mm

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
transparent
Höhe:
127 mm
Tiefe:
242 mm
Breite:
146 mm
Auflast:
1.76 kg
Gewicht:
0.167 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
3,0 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
3
Höhe innen:
114 mm
Breite innen:
130 mm
Höhe außen:
127 mm
Länge innen:
203 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Breite außen:
146 mm
Länge außen:
242 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
3 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
10,0 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
1.76 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
3 St.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
154
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 4,30*
6 Tage
153
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 4,42*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 8,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,2801*
€ 67,94008*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 37,55*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 1,923 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 3,847 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 19,235 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 38,47 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 96175 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,37*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,15*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,51*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.