| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059363 Herst.-Nr.: 9910036 EAN/GTIN: 4043692257426 |
| |
|
| | |
| ATLAS Einlegesohle ERGO-MED⌐ green - low Gr. 36 (Plattfuss)
Weitere Informationen: | | Artikelname: | ERGO MED green | Artikelbezeichnung: | Zubehör | Artikelgruppe: | Zubehör | Herstellernummer: | 99100 36 | Größe: | 36 | Obermaterial: | keine | Futtermaterial: | keine | Laufsohle: | keine | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | keine Schutzkappe | BOA Fit-System: | nein | DGUV 112-191: | nicht geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,62* | € 10,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,58* | € 12,03* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,47* | € 12,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 12,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,44* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|