Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Schlauchstück GEKA-plus Messing, 1/2", 13mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück GEKA-plus Messing, 1/2", 13mm,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück GEKA-plus Messing, 1/2", 13mm,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück GEKA-plus Messing, 1/2", 13mm,SB
Artikel-Nr.:
     223-8051876
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933005776
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

GEKA Schlauchstück GEKA-plus Messing, 1/2", 13mm,SB

GEKA® plus Schlauchstück

• Klauenabstand einheitlich 40 mm
• Kombinationen untereinander möglich
• Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
• Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C
• Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
• Für Schellen- und Presshülseneinbindung
• Material: Messing
• Betriebsdruck: max. 40 bar
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-plus-Schlauchstück, MS
Basis:
Klauenkupplung
Branche:
alle Industrien
Drehbar:
Nein
Einsatzmedium:
Wasser
Klauenabstand:
40 mm
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Sicherungsbund:
Nein
Material Tülle:
Messing (MS)
Linksschließend:
Nein
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Material Kupplung:
Messing (MS)
Trinkwassereignung:
Nein
Schlauchgröße [Zoll]:
1/2 in
Maximale Betriebstemperatur:
90 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
40 bar
Schlauchgröße lichte Weite (LW):
13 mm
Maximaler Betriebsdruck Tülle/Nippel (PN):
40 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
597
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,50*
6 Tage
597
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,55*
1 Tag
597
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,58*
Lager 223
437
1
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.