| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125762 Herst.-Nr.: 04.0101.9 EAN/GTIN: 4015933005776 |
| |
|
| | |
| GEKA© plus-Schnellkupplung Ausführung: Aus Messing, mit Formdichtung NBR. Klauenabstand einheitlich 40 mm, kompatibel mit allen GEKA©-Modellen. Temperaturbereich von -5 °C bis +100 °C. Anwendung: Für Schellen- und Presshülseneinbindung. Geeignet für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschlauch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, geka 1/2" schlauchtülle, gewindetülle, gewindetülle g1/2, 94230200, GEKA plus-Schlauchstück MS, 1/2, 13mm,SB |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,30* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 3,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 3,51* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,34* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|