| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051574 Herst.-Nr.: 52104 EAN/GTIN: 4250560501493 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Maler-Ringpinsel Gr.04 helle Chinaborste Ringpinsel Nr. 521 • Reine, helle Chinaborsten • Doppelter Kunststoffvorband • Nickelring • Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 04 | Borstenart: | Naturborste | SB-Verpackt: | Nein | Borstenfarbe: | hell | Gesamtlänge: | 240 mm | Borstenlänge: | 75 mm | Borstenfassung: | Nickelring, Kunststoffvorband | Material Griff: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,68* | € 2,35* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,42* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,44* | € 3,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,46* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|