Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA Minen-Set für Tieflochmarker Dry (Markierstift)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PICA PICA Minen-Set für Tieflochmarker Dry (Markierstift)
Artikeldetailsicht PICA PICA Minen-Set für Tieflochmarker Dry (Markierstift)
Artikeldetailsicht PICA PICA Minen-Set für Tieflochmarker Dry (Markierstift)
Artikel-Nr.:
     223-8050726
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4043
EAN/GTIN:
     4260056150579
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bohrlochmarkerminen
Permanent Marker
Permanentmarker

PICA Minen-Set für Tieflochmarker Dry (Markierstift)

Ersatzminen-Set für Tieflochmarker Pica-Dry®

Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf allen Materialien, auch für staubige, raue, ölige und feuchte Flächen geeignet. Von glatten Flächen abwischbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
6 mm
Breite:
55 mm
Länge:
133 mm
Wasserfest:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Kunststoffbox
Geeignet für:
Universell - für fast alle Materialien
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,34*
1 Tag
101
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,43*
1 Tag
118
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,17*
4 Tage
101
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,18*
Lager 223
101
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,38*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
4050
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.