Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050268 Herst.-Nr.: 1346165 EAN/GTIN: 4003773079699 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Abmantelungszange 165mm VDE 2K Knipex 13 46 165 AbmantelungszangeMultifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel). erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung. Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit. 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen. Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm Abmantelungswerte (Durchmesser): 8 – 13 mm Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm² VDE-geprüft: ja - Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange
- zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
- mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Leiterquerschnitt: | 8-13 Ø mm/1,5 + 2,5 mm² | mittelharter Draht: | 3,2 mm | harter Draht: | 2,2 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 13 46 165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,12* | € 32,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,23* | € 32,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,26* | € 32,45* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,43* | € 32,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 32,69* | € 38,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|