Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX1346165 Herst.-Nr.: 13 46 165 EAN/GTIN: 4003773079699 |
| |
|
| | |
| VDE Abmantelungszange zum Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einem Werkzeug
Anwendung Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange
Ausführung • Schlanke Kopfform mit abgewinkeltem Kabelmantelschneier ermöglicht optimalen Zugang bei tiefer liegenden Abisolierstellen. • Leichtes un beschädigungsfreies Abmanteln dank Schneidenprofil mit Sicherheitsschultern • Seitlich liegende Präzisions-Abisolierlöcher 1,5 und 2,5 mm² und Seitenschneider für Kabel • Seitlich liegende Präzisions-Abisolierlöcher 1,5 und 2,5 mm² und Seitenschneider für Kabel • Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel). Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung. Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit. 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Oberfläche: | VCR | Länge: | 165 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, NYM-J, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Zangen, Messer, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,19* | € 32,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,10* | € 32,41* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,07* | € 32,46* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,49* | € 32,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,82* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|