| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8042655 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793766 |
| |
|
| | |
| FORTIS Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B Material: Klare Polycarbonatscheibe Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke) Weitere Informationen: | | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 13,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 15,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,77* | € 15,23* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,01* | € 15,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,52* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|