Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 39/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 39/40
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 39/40
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 39/40
Artikel-Nr.:
     223-8042048
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797580
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Einziehsocke, Baumwolle Gr. 39/40

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:
• Warme und trockene Füße
• Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
• 3-lagig
• Bis 30 °C waschbar
Material: Schaumschicht umhüllt mit
100 % Baumwolltrikot (innen und außen)
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Form:
kurz
Basis:
Einziehsocke
Farbe:
blau
Größe:
39/40
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit:
3-lagig
Größenspiegel:
37/38-47/48
Material Innenfutter:
Schaum
Besonderheit Material:
wärmeisolierend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,38*
3 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,56*
5 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,57*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,67*
Lager 223
46
1
€ 8,50*
ab € 7,57*
€ 10,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.