| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8038019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260029174670 |
| |
|
| | |
| E-COLL Pumpe für 1-Liter-Flasche Pumpe für 1-Liter-Enghalsgebinde • Die Dosierpumpe wird einzeln geliefert • Für Enghalsflaschen mit 25 mm Gewindedurchmesser • Zur Dosierung von Seifen und Lotion • Material: Pumpe, Auslaufrohr und Drucktaste aus Kunststoff • Höhe: ca. 267 mm • Länge: ca. 65 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Branche: | alle Industrien | Eignung: | Enghalsflasche | Farbton: | hellgrau | Gebinde: | 1 St. | Material: | Kunststoff | Pumpenart: | Handpumpe | Ausführung: | mechanisch | geeignet für: | 1000 ml Flasche | Einsatzbereich: | Handwäsche | Fassungsvermögen: | 1 l | Eignung (Fördermedien): | Hautschutzcreme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,96* | € 5,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,00* | € 5,99* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 6,05* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,54* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|