| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63112288001 Herst.-Nr.: 12288001 EAN/GTIN: 4260029174670 |
| |
|
| | |
| Peter Greven Dosierpumpe zur perfekten Dosierung von Seifen und Lotionen. Auslaufrohr und Drucktaste aus Kunststoff Für Enghalsflaschen mit 25 mm Gewindedurchmesser Abmessung: 267 x 65 mm (H x L) Technische Eigenschaften: Vorteile: Spender und Dosiersysteme erleichtern die Anwendung, sparen durch portionierte Entnahme und verbessern die Betriebshygiene Verwendung: Aufbewahren, Dosieren Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Verwendung: | Aufbewahren, Dosieren | Vorteile: | Spender und Dosiersysteme erleichtern die Anwendung, sparen durch portionierte Entnahme und verbessern die Betriebshygiene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,95* | € 5,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 5,99* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,51* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,03* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.212,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|