| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8035273 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784548854 |
| |
|
| | |
| FORMAT LED Akku-Arbeitsleuchte 20 W (Werkstattleuchte) Akku-LED-Arbeitsleuchte Ausführung: Mit Ein- und Ausschalter, Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C. Lieferung mit Lithium-Ionen-Akku 7,4 V/4400 mAh und Ladeadapter Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Leuchtstärke: | 1400 lm | Leistung: | 20 W | Brenndauer: | 2,5 h | Betriebsart: | Akku | Akkutyp: | Li-Ion-Akku 7,4 V/4400 mAh | Herstellerartikelnummer: | 4317784548854 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,00* | € 70,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,01* | € 70,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,54* | € 70,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,80* | € 72,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,22* | € 77,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|