| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032961 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011798477208 |
| |
|
| | |
| REX Frankfurter Schaufel mit Aufbug,Eschenstiel 135cm Rex-Frankfurter Schaufel • Profi-Schaufel • Spezialgehärtet • Mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel (PEFC zertifiziert) Weitere Informationen: | | Basis: | Frankfurter Form | Dülle: | Ja | Gewicht: | 2000 g | Größe: | 300 x 270 mm | Blatthöhe: | 300 mm | Form Blatt: | konisch | Blattbreite: | 270 mm | Eigenschaft Dülle: | Rohrdülle | Eigenschaften Stiel: | lackiert | Eigenschaft Material: | gehärtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 23,39* | € 33,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,53* | € 34,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 25,33* | € 34,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,80* | € 39,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,90* | € 43,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|