Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54772
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54772
EAN/GTIN:
     4011798477208
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: Rex
  • mit Aufbug

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
2 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, frankfurter schaufel shw, frankfurter schaufel, Aufbug, Buchenstiel, Eschenstiel, Gr. 5, ohne Stiel, Rex, rot, SHW, silber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,38*
€ 32,90*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 25,705*
€ 34,785*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 35,10*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 35,65*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 29,34*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54809
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.