Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Reuthacke 1200g, mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Reuthacke 1200g, mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Reuthacke 1200g, mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Reuthacke 1200g, mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Reuthacke 1200g, mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032950
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798356305
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reuthacke
reuthacke shw
feldhacke

REX Reuthacke 1200g, mit Eschenstiel 135 cm

Reuthacke
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798356305
Basis:
Gartenhacke
Griff:
Holz
Marke:
SHW
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
1.9 kg
Größe:
210 x 90 x 100 mm
Blattform:
Breitblatt
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
24.2
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Form Zinken:
flach
Lief-Art-Nr:
53563
Breite Blatt:
100 mm
Gesamtlänge:
1350 mm
Länge Blatt:
210 mm
Länge Stiel:
1350 mm
Empl VKP Lager:
45.99
Material Stiel:
Holz
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Reuthacke, 1200 g mit Eschenstiel 135 cm
Interne Artikelnr.:
2729715
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: eschenstiel reuthacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 32,25*
€ 46,55*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 35,5762*
€ 47,3562*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 47,81*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 48,56*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 44,81*
€ 58,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53446
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.