Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 450/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 450/50
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 450/50
Artikel-Nr.:
     223-8032500
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500016575
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider

GARDENA Elektro-Heckenschere EasyCut 450/50

Elektro-Heckenschere EasyCut
• Handliche und leichte Heckenschere mit ausgewogene Balance
• ErgoTec-Handgriff: sorgt für eine optimale Führung
• Gegenläufige Messer: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
• Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern
• Kabelzugentlastung: verhindert ein unabsichtiges Lösen des Kabels während des Einsatzes
• Einsatz: für bequemes und sicheres Schneiden von kleinen bis großen Hecken
Weitere Informationen:
Basis:
Heckenschere
Länge:
500 mm
Spannung:
230 V
Handschutz:
Nein
Ausführung:
Ergo-Griff, Anschlagschutz
Sanftanlauf:
Nein
Zahnabstand:
180 mm
Nennaufnahme:
450 W
Schnellstopp:
Nein
Anstoßschutz:
Nein
Totmannschalter:
Nein
Handgriff drehbar:
Nein
Bürstenloser Motor:
Nein
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
2.7 kg
Überlastschutz (Motor):
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 74,49*
€ 94,53*
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 102,99*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 97,55*
€ 122,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 126,92*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 138,57*
€ 171,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.