Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032441 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501200204 |
| |
|
| | |
| FISKARS Dreh-Spaltkeil Dreh-Spaltkeil (1000600) • Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft) • Aus gehärtetem Stahl C40 • Härtegrad 36–42 HRC • Einkerbungen für optimalen Halt im Holz • Abgerundeter Kopf, um Materialbeschädigungen durch Absplittern zu vermeiden • Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer • Stahlbügel zur Aufhängung auf Standardhaken Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht: | 2200 g | Keilwinkel: | 90 ° | Ausführung: | gedreht | Gesamtlänge: | 220 mm | Material Schneide: | Stahl | Material Schlagfläche: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,49* | € 26,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,38* | € 33,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,67* | € 34,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,54* | € 36,62* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,99* | € 42,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|