Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000600 Keil Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000600 Keil Stahl
Fiskars 1000600 Keil Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55485471
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Campingaxt
Fahrtenbeil
Fällkeil
Dieses Spaltkeil-Modell hat ein spezielles Design und eignet sich somit besonders gut zum Spalten von hartem Holz. Ganz gleich, ob Sie Holzscheite für den Kamin brauchen oder Holz für andere Zwecke spalten wollen. Die Schneide dieses Fiskars Dreh-Spaltkeils ist um 90 Grad gedreht. Diese Form hilft dabei, das Holz leichter auseinander zu brechen. Der Kopf dieser Ausführung ist abgerundet, was vor Materialbeschädigungen durch Absplitterungen schützt. Beim Holzspalten ist es ebenfalls wichtig, dass der Spaltkeil einen guten Halt im Holz findet. Aus diesem Grund ist der Fiskars Dreh-Spaltkeil mit speziellen Einkerbungen versehen, die dabei helfen, dass das Werkzeug besser im Holz hält. Da dieses Modell aus gehärtetem Stahl gefertigt ist, empfiehlt sich die Anwendung mit einem Kunststoffhammer. Der Härtegrad des Stahls beträgt 36-42 HRC. Das Werkzeug erreicht ein Gewicht von 2200 Gramm bei einer Gesamtlänge von 22 Zentimetern. Ein integrierter Stahlbügel dient der praktischen Aufhängung des Spaltkeils auf Standarthaken. So kann er sicher aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.