| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032146 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163819110 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 700mm für 1250g Hickory-Stiel für Axt • DIN 7295 • Kuhfußform • Mit Einschnitt • Naturlackiert Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 7295 | Stielform: | Kuhfuß | Für Äxte: | 1250 g | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 700 mm | Stielmaterial: | Hickory | Mit Einschnitt: | Ja | Stielveredelung: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 9,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,19* | € 10,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 10,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,20* | € 10,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,21* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|