Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 700mm f. 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 700mm f. 1250g
Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 700mm f. 1250g
Artikel-Nr.:
     4012-717833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819110
Suchbegriffe:
Axtstiel
Fällaxt
Gerätestiel
Gerätestiele
Hickory-Stiel für Axt

• DIN 7295
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Naturlackiert

Weitere Informationen:
für Äxte:
1250 g
Stiellänge:
700 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory 70cm, fällaxt, gerätestiel hickoryholz, 4332163819110, Axtstiele, Stiel, Stiele
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,32*
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 10,18*
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,19*
6 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 7,22*
€ 10,19*
3 Tage
31
1
€ 6,99*
ab € 7,39*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.