| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027682 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7312550321751 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Brille Millennia 2G klar kratzfest (Schutzbrille) Schutzbrille »Millennia 2G« Eigenschaften: • Klassische Optik • Gute Passform und hervorragender Sehkomfort • Leichter und ausgewogener Rahmen • Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld • Linsenkrümmung von 9 Dioptrien für verzerrungsfreie Sicht • Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %) Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | Automobilindustrie | Geschlecht: | unisex | Ausstattung: | Nasenbügel | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | UV-beständig | Art Befestigung: | flexible Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Gestell: | Polyamid (PA) | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | schwarz | Eigenname Material: | Nylon | Befestigungsmaterial: | Polyamid (PA) | Farbe Brillengestell: | schwarz | Kennzeichnung Scheibe: | 2C-1.2 HON 1 FT K | Scheiben austauschbar: | Nein | Kennzeichnung Tragkörper: | HON 166 FT CE | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,14* | € 6,51* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 6,52* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,62* | € 7,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,33* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|