Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange
Artikel-Nr.:
     223-8027460
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     213126085L
EAN/GTIN:
     4055301008312
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt

BP Warnschutz-T-Shirt 2131 Hi-Vis Comfort Gr.L warnorange

T-Shirt 2131 260

Ausführung:
• Für Sie & Ihn
• Zertifiziert für den UV-Standard 801
• Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
• Dehnbare Reflexstreifen
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 - Klasse 2
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Basis:
Warnschutz-T-Shirt
Branche:
universelle Branche
Größe:
L
Schnitt:
gerade
Farbe:
orange
Material:
50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES)
Armlänge:
½ Arm
Grammatur:
185 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
orange
Ausstattung:
Rundhalsausschnitt
Gefährdung:
Dunkelheit
Besonderheit:
UV-beständig (Protect 80)
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Textilpflege:
Waschen 60 °C (schonend)
Geschlecht:
Unisex
Größenspiegel:
XS-3XL
Kleidungsgröße:
L
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 39,90*
€ 52,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,77*
€ 52,31*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 53,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 44,61*
€ 58,44*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 54,35*
€ 70,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.