Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026808 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0051131272521 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzbrille Secure Fit 200 AS AF UV, PC, klar, Rahmen transparent (Schutzbrille) 3M Schutzbrille Secure Fit 200 Ausführung: Sehr leicht, 18 g Sicherer Sitz selbst bei intensiven Kopfbewegungen Beschusstest F (45 m/s) Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB-Strahlen zu 99,9 % Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Ausführung: | 201 - AS, AF | Scheibenfarbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 5,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,57* | € 7,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,76* | € 7,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,18* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|