| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026756 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197044918 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, schwarz Gr.39 Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • 100 % wasserdicht • Keine Nähte • Flexibel und stabil • Leicht zu pflegen und zu reinigen • Wird nicht spröde und brüchig • Schnittfestes Außenmaterial • Praktische Anziehschlaufen • Thermische Isolierung bis –20 °C Fußbett: Anatomisch geformt Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Gummistiefel | Branche: | Landwirtschaft | Kategorie: | S5 | Ausstattung: | Anziehhilfe | Gefährdung: | Chemikalien | Besonderheit: | kältebeständig bis -20 °C | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 39 | Größenspiegel: | 39-49/50 | Material Schaft: | Polyurethan (PUR) | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S5 | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Vorschriften und Gesetze: | REACH Europäische Chemikalienverordnung | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | CI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,69* | € 80,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,00* | € 82,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,31* | € 87,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,84* | € 89,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,67* | € 100,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|