| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026468 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205480124 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülflasche Duo 500ml pH-neutral Augenspülung DUO 4801 Ausführung: • Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation DUO • Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali • Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen • Haltbarkeit: 3 Jahre • DIN EN 15154-4 Inhalt: 500 ml Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 15154-4 | Branche: | universelle Branche | Anwendung: | Augen | Spülzeit: | 5 min | Ausstattung: | Aufsatz zum Spülen beider Augen | Gefährdung: | Säure | Haltbarkeit: | 3 a | Aufbewahrung: | ohne | Flaschenanzahl: | 1 St. | Inhalt Flasche: | 4,9 % Phosphatpufferlösung (500 ml) | Flaschen gefüllt: | Ja | Besonderheit Lösung: | steril | Pharmazentralnummer (PZN): | 6134552 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,27* | € 18,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,27* | € 21,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,17* | € 22,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,15* | € 22,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 22,82* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|