Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSOM Gehörschutzstöpsel Fusion FUS30-HPE mit Band Gr.M/L Art. 1011282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel Fusion FUS30-HPE mit Band Gr.M/L Art. 1011282
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel Fusion FUS30-HPE mit Band Gr.M/L Art. 1011282
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel Fusion FUS30-HPE mit Band Gr.M/L Art. 1011282
Artikel-Nr.:
     223-8025630
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0033552014539
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

BILSOM Gehörschutzstöpsel Fusion FUS30-HPE mit Band Gr.M/L Art. 1011282

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight Fusion«

Eigenschaften:
• Wiederverwendbar und mit Band
• Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit
• FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, für einfaches Einsetzen in den Gehörgang
• SoftFlange ermöglicht eine bequeme Abdichtung des Gehörgangs für bestmöglichen Komfort und Schutz
• Abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendung
Dämmwerte: SNR = 28 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Farbe: blau-gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Anzahl:
50 Paar
Branche:
Landwirtschaft
Gewicht:
0.7 g
Größe:
M/L
SNR-Wert:
28 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Ja
Farbe Band:
blau
Lieferform:
Box
Farbe Stiel:
gelb
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
lamellenförmig
Material Band:
Textil
Farbe Stöpsel:
blau
Material Stiel:
thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
S, M/L
Besonderheit Band:
abnehmbar
Material Stöpsel:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Eigenname Material:
FlexiFirm™
Stöpsel abwaschbar:
Ja
H-Wert (hochfrequent):
29 dB
L-Wert (tieffrequent):
24 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
25 dB
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,59*
€ 31,83*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 89,50*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,34*
€ 90,30*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 90,73*
Lager 223
139
pro Stück
€ 8,50*
ab € 110,79*
€ 132,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,83*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,25*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,66*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.