Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Multimeter MM 5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 5-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 5-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimeter MM 5-2
Artikel-Nr.:
     223-8024447
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

BENNING Digital-Multimeter MM 5-2

Digital-Multimeter MM 5-1

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien.

MM 5-2. Mikroamperemessbereiche (400 µA DC/4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. HOLD, PMAX/PMIN, REL. Lieferung inkl. Drahttemperaturfühler.
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
3 N·m
Auslösegenauigkeit:
±6 %
Länge:
68 mm
Herstellerartikelnummer:
38621
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 143,85*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 131,14*
€ 143,86*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 145,35*
17 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 141,93*
€ 145,48*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 157,82*
€ 171,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.