Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Fensterriegel gekröpft mit Schlaufe 80 mm gelb verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Fensterriegel gekröpft mit Schlaufe 80 mm gelb verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Fensterriegel gekröpft mit Schlaufe 80 mm gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8022427
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113216
EAN/GTIN:
     4004338113216
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gekröpft 80 mm

GAH ALBERTS Fensterriegel gekröpft mit Schlaufe 80 mm gelb verzinkt

Fensterriegel
• Verzinkt
• Mit Schlaufe
Abb. zeigt gerade und gekröpft
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Basis:
Fensterriegel
Breite:
30 mm
Länge:
80 mm
Farbton:
goldgelb
Ausschub:
12 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
mit Knopf
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Riegelbreite:
10 mm
Höhe Schlaufe:
40 mm
Breite Schlaufe:
22 mm
Schließblechbreite:
22 mm
Schließblechlänge:
40 mm
Anzahl Schraublöcher:
8 St.
Schraublochausführung:
Rundkopf
Schraublochdurchmesser:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fensterriegel gekröpft
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,48*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,87*
€ 2,49*
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,53*
3 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 2,54*
Lager 223
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,04*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,46*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.